サンエス
空調風神服 高視認長袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92521)
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
オックス ポリエステル100%
機能
脇ファン使用・反射材使用・
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14818015
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
L
120
68
82
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818031
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
LL
124
70
85
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818040
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
3L
132
72
88
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818101
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
L
120
68
82
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818110
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
LL
124
70
85
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818119
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
3L
132
72
88
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818128
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
4L
140
72
87
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817997
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
S
112
64
76
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818006
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
M
116
66
79
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818049
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
4L
140
72
87
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818058
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
5L
148
72
88
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818067
KF92521-KS056
10蛍光イエロー
6L
156
72
89
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818076
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
S
112
64
76
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818085
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
M
116
66
79
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818137
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
5L
148
72
88
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14818146
KF92521-KS056
30蛍光オレンジ
6L
156
72
89
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください