EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S)

EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエスEXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) - サンエス
(1件のレビュー)

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン内容量1セット
注意
※注意:バッテリーは他の風神空調服のバッテリーとしては使えませんのでご注意下さい。(AC アダプターは別売りです)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14741530EF92590S6シルバー3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741539EF92590S6シルバー4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741548EF92590S6シルバー5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741557EF92590S16UL-GrayS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741600EF92590S16UL-Gray3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741609EF92590S16UL-Gray4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741618EF92590S16UL-Gray5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741627EF92590S19UL-BlackS1084523
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741670EF92590S19UL-Black3L1285327
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741679EF92590S19UL-Black4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741688EF92590S19UL-Black5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741749EF92590S89アイアングレー4L1365528
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741758EF92590S89アイアングレー5L1445728
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14741487EF92590S6シルバーS1084523
23,000
取扱い終了
返品不可
14741496EF92590S6シルバーM1124724
23,000
取扱い終了
返品不可
14741505EF92590S6シルバーL1164925
23,000
取扱い終了
返品不可
14741521EF92590S6シルバーLL1205126
23,000
取扱い終了
返品不可
14741566EF92590S16UL-GrayM1124724
23,000
取扱い終了
返品不可
14741575EF92590S16UL-GrayL1164925
23,000
取扱い終了
返品不可
14741591EF92590S16UL-GrayLL1205126
23,000
取扱い終了
返品不可
14741636EF92590S19UL-BlackM1124724
23,000
取扱い終了
返品不可
14741645EF92590S19UL-BlackL1164925
23,000
取扱い終了
返品不可
14741661EF92590S19UL-BlackLL1205126
23,000
取扱い終了
返品不可
14741697EF92590S89アイアングレーS1084523
23,000
取扱い終了
返品不可
14741706EF92590S89アイアングレーM1124724
23,000
取扱い終了
返品不可
14741715EF92590S89アイアングレーL1164925
23,000
取扱い終了
返品不可
14741731EF92590S89アイアングレーLL1205126
23,000
取扱い終了
返品不可
14741740EF92590S89アイアングレー3L1285327
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14741715
2025-07-05
用途: 高温環境下での機械整備
その他業種

初めて購入した空調服の為
比較は出来ませんが
スイッチを切った際に暑さが込み上げることから
この製品の効果を実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする