曜日別特売

EXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

EXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) - サンエスEXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) - サンエスEXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) - サンエスEXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) - サンエスEXFROZEN ベスト プロ(服のみ)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) - サンエス

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。

付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2 ペルチェデバイス×69ブラックサイズF胸囲(cm)85~112混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100モード切替【温度】3段階(強・中・弱)使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5内容量1着
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
※ペルチェデバイスを6個使用する場合、バッテリーは2個必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14742047EF92462R
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする