サンエス
EXFROZEN ベスト(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)
驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
混率(%)
(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)
モード切替
【温度】3段階(強・中・弱)
稼働時間(時間)
【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
内容量
1セット
注意
※空調風神服のバッテリーは使用不可。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14742099
EF92572
9ブラック
S
76~104
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742108
EF92572
9ブラック
F
80~120
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14742117
EF92572
11ホワイト
S
76~104
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14742126
EF92572
11ホワイト
F
80~120
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください