フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)

フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエスフローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) - サンエス

驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー材質【別布】タフタ(ナイロン100%)材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5温度調節3段階(強・中・弱)内容量1セット
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※空調風神服のバッテリーは使用不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14752775EF92572-KS0519ブラックS76~104
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
14752791EF92572-KS0519ブラックF80~120
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14752800EF92572-KS05111ホワイトS76~104
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752809EF92572-KS05111ホワイトF80~120
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする