FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
チャコール
機能
【1】機能脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14787617
#8600-KS055
M
116
50
26
64
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14787626
#8600-KS055
L
120
52
39
66
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14787635
#8600-KS055
LL
124
54
40
68
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14787651
#8600-KS055
3L
132
56
42
70
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください