FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600)
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
チャコール
混率(%)
綿100
機能
脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14746125
#8600-KS035
M
116
50
26
64
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14746141
#8600-KS035
L
120
52
39
66
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14746150
#8600-KS035
LL
124
54
40
68
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14746159
#8600-KS035
(L)3
132
56
42
70
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください