空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(#8600) - FUKUTOKU(福徳産業)

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)チャコール機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14749449#8600-KS036M116502664
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14749458#8600-KS036L120523966
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14749467#8600-KS036LL124544068
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14749476#8600-KS0363L132564270
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする