サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502)
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
混率(%)
タフタ(チタン加工)ポリエステル100
機能
脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14739457
KF92502
1ベージュ
S
108
42
65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739509
KF92502
1ベージュ
4L
138
52
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739527
KF92502
3ネイビー
S
108
42
65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739570
KF92502
3ネイビー
3L
128
50
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739579
KF92502
3ネイビー
4L
138
52
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739588
KF92502
3ネイビー
5L
144
54
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14739597
KF92502
4ロイヤルブルー
S
108
42
65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739606
KF92502
4ロイヤルブルー
M
112
44
67
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739615
KF92502
4ロイヤルブルー
L
116
46
69
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739631
KF92502
4ロイヤルブルー
LL
120
48
71
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739640
KF92502
4ロイヤルブルー
3L
128
50
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739649
KF92502
4ロイヤルブルー
4L
138
52
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739658
KF92502
4ロイヤルブルー
5L
144
54
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739667
KF92502
6シルバー
S
108
42
65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739676
KF92502
6シルバー
M
112
44
67
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739701
KF92502
6シルバー
LL
120
48
71
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739728
KF92502
6シルバー
5L
144
54
73
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739737
KF92502
7グリーン
S
108
42
65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14739466
KF92502
1ベージュ
M
112
44
67
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739475
KF92502
1ベージュ
L
116
46
69
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739491
KF92502
1ベージュ
LL
120
48
71
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739500
KF92502
1ベージュ
3L
128
50
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739518
KF92502
1ベージュ
5L
144
54
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739536
KF92502
3ネイビー
M
112
44
67
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739545
KF92502
3ネイビー
L
116
46
69
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739561
KF92502
3ネイビー
LL
120
48
71
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739685
KF92502
6シルバー
L
116
46
69
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739710
KF92502
6シルバー
3L
128
50
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739719
KF92502
6シルバー
4L
138
52
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739746
KF92502
7グリーン
M
112
44
67
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739755
KF92502
7グリーン
L
116
46
69
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739771
KF92502
7グリーン
LL
120
48
71
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739780
KF92502
7グリーン
3L
128
50
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739789
KF92502
7グリーン
4L
138
52
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
14739798
KF92502
7グリーン
5L
144
54
73
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください