曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14740279KF925123ネイビー4L1385273
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
14740288KF925123ネイビー5L1445473
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
14740297KF925126シルバーS1084265
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740315KF925126シルバーL1164669
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740331KF925126シルバーLL1204871
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740340KF925126シルバー3L1285073
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740349KF925126シルバー4L1385273
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740367KF925127グリーンS1084265
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740419KF925127グリーン4L1385273
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740428KF925127グリーン5L1445473
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14740227KF925123ネイビーS1084265
3,900
取扱い終了
返品不可
14740236KF925123ネイビーM1124467
3,900
取扱い終了
返品不可
14740245KF925123ネイビーL1164669
3,900
取扱い終了
返品不可
14740261KF925123ネイビーLL1204871
3,900
取扱い終了
返品不可
14740270KF925123ネイビー3L1285073
3,900
取扱い終了
返品不可
14740306KF925126シルバーM1124467
3,900
取扱い終了
返品不可
14740358KF925126シルバー5L1445473
3,900
取扱い終了
返品不可
14740376KF925127グリーンM1124467
3,900
取扱い終了
返品不可
14740385KF925127グリーンL1164669
3,900
取扱い終了
返品不可
14740401KF925127グリーンLL1204871
3,900
取扱い終了
返品不可
14740410KF925127グリーン3L1285073
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする