サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット&KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769855
KF102-KS053
3ネイビー
5L
148
54
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769925
KF102-KS053
6シルバーグレー
3L
136
50
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769941
KF102-KS053
6シルバーグレー
4L
144
52
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769950
KF102-KS053
6シルバーグレー
5L
148
54
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769959
KF102-KS053
6シルバーグレー
6L
152
56
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769977
KF102-KS053
11カモフラホワイト
S
108
42
62
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769986
KF102-KS053
11カモフラホワイト
M
116
44
64
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770020
KF102-KS053
11カモフラホワイト
3L
136
50
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770029
KF102-KS053
11カモフラホワイト
4L
144
52
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770038
KF102-KS053
11カモフラホワイト
5L
148
54
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14770047
KF102-KS053
11カモフラホワイト
6L
152
56
70
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14769801
KF102-KS053
3ネイビー
S
108
42
62
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769810
KF102-KS053
3ネイビー
M
116
44
64
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769819
KF102-KS053
3ネイビー
L
120
46
66
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769828
KF102-KS053
3ネイビー
LL
128
48
68
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769837
KF102-KS053
3ネイビー
3L
136
50
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769846
KF102-KS053
3ネイビー
4L
144
52
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769871
KF102-KS053
3ネイビー
6L
152
56
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769880
KF102-KS053
3ネイビー
8L
168
60
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769889
KF102-KS053
6シルバーグレー
S
108
42
62
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769898
KF102-KS053
6シルバーグレー
M
116
44
64
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769907
KF102-KS053
6シルバーグレー
L
120
46
66
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769916
KF102-KS053
6シルバーグレー
LL
128
48
68
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769968
KF102-KS053
6シルバーグレー
8L
168
60
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14769995
KF102-KS053
11カモフラホワイト
L
120
46
66
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14770011
KF102-KS053
11カモフラホワイト
LL
128
48
68
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
14770056
KF102-KS053
11カモフラホワイト
8L
168
60
70
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください