サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14753640
KF102-KS052
ネイビー
5L
148
54
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753710
KF102-KS052
シルバーグレー
3L
136
50
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753719
KF102-KS052
シルバーグレー
4L
144
52
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753728
KF102-KS052
シルバーグレー
5L
148
54
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753737
KF102-KS052
シルバーグレー
6L
152
56
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753755
KF102-KS052
カモフラホワイト
S
108
42
62
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753771
KF102-KS052
11カモフラホワイト
M
116
44
64
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753798
KF102-KS052
11カモフラホワイト
3L
136
50
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753807
KF102-KS052
11カモフラホワイト
4L
144
52
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753816
KF102-KS052
11カモフラホワイト
5L
148
54
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753825
KF102-KS052
11カモフラホワイト
6L
152
56
70
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14753579
KF102-KS052
ネイビー
S
108
42
62
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753588
KF102-KS052
ネイビー
M
116
44
64
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753597
KF102-KS052
ネイビー
L
120
46
66
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753606
KF102-KS052
ネイビー
LL
128
48
68
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753615
KF102-KS052
ネイビー
3L
136
50
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753631
KF102-KS052
ネイビー
4L
144
52
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753649
KF102-KS052
ネイビー
6L
152
56
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753658
KF102-KS052
ネイビー
8L
168
60
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753667
KF102-KS052
シルバーグレー
S
108
42
62
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753676
KF102-KS052
シルバーグレー
M
116
44
64
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753685
KF102-KS052
シルバーグレー
L
120
46
66
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753701
KF102-KS052
シルバーグレー
LL
128
48
68
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753746
KF102-KS052
シルバーグレー
8L
168
60
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753780
KF102-KS052
11カモフラホワイト
L
120
46
66
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753789
KF102-KS052
11カモフラホワイト
LL
128
48
68
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
14753841
KF102-KS052
11カモフラホワイト
8L
168
60
70
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください