空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】ファン取り付け部パーツ取り外し可【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14766337KF92512-KS0523ネイビーS1084265
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14766346KF92512-KS0523ネイビーM1124467
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766355KF92512-KS0523ネイビーL1164669
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766371KF92512-KS0523ネイビーLL1204871
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766380KF92512-KS0523ネイビー3L1285073
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766389KF92512-KS0523ネイビー4L1385273
21,900
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
14766398KF92512-KS0523ネイビー5L1445473
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766407KF92512-KS0526シルバーS1084265
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766416KF92512-KS0526シルバーM1124467
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766425KF92512-KS0526シルバーL1164669
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14766441KF92512-KS0526シルバーLL1204871
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14766450KF92512-KS0526シルバー3L1285073
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766459KF92512-KS0526シルバー4L1385273
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766468KF92512-KS0526シルバー5L1445473
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766477KF92512-KS0527グリーンS1084265
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766486KF92512-KS0527グリーンM1124467
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766495KF92512-KS0527グリーンL1164669
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766511KF92512-KS0527グリーンLL1204871
21,900
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
14766520KF92512-KS0527グリーン3L1285073
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766529KF92512-KS0527グリーン4L1385273
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14766538KF92512-KS0527グリーン5L1445473
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする