曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92512) - サンエス

ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14744610KF92512-KS0343ネイビーM1124467
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744628KF92512-KS0343ネイビーLL1204871
22,780
取扱い終了
返品不可
14744646KF92512-KS0343ネイビー4L1385273
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744655KF92512-KS0343ネイビー5L1445473
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744671KF92512-KS0346シルバーS1084265
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744680KF92512-KS0346シルバーM1124467
22,780
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14744689KF92512-KS0346シルバーL1164669
22,780
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14744698KF92512-KS0346シルバーLL1204871
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744707KF92512-KS0346シルバー3L1285073
22,780
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14744716KF92512-KS0346シルバー4L1385273
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744725KF92512-KS0346シルバー5L1445473
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744741KF92512-KS0347グリーンS1084265
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744750KF92512-KS0347グリーンM1124467
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744759KF92512-KS0347グリーンL1164669
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744768KF92512-KS0347グリーンLL1204871
22,780
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14744777KF92512-KS0347グリーン3L1285073
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744786KF92512-KS0347グリーン4L1385273
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744795KF92512-KS0347グリーン5L1445473
22,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14744601KF92512-KS0343ネイビーS1084265
22,780
取扱い終了
返品不可
14744619KF92512-KS0343ネイビーL1164669
22,780
取扱い終了
返品不可
14744637KF92512-KS0343ネイビー3L1285073
22,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする