曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500) - サンエス

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60064911KF92500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7グリーンL11849
4,9004,898
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
14739107KF92500-1ベージュS11045
4,900
取扱い終了
返品不可
14739116KF92500-1ベージュM11447
4,900
取扱い終了
返品不可
14739125KF92500-1ベージュL11849
4,900
取扱い終了
返品不可
14739141KF92500-1ベージュLL12251
4,900
取扱い終了
返品不可
14739150KF92500-1ベージュ3L13053
4,900
取扱い終了
返品不可
14739159KF92500-1ベージュ4L13855
4,900
取扱い終了
返品不可
14739168KF92500-1ベージュ5L14657
4,900
取扱い終了
返品不可
14739177KF92500-3ネイビーS11045
4,900
取扱い終了
返品不可
14739186KF92500-3ネイビーM11447
4,900
取扱い終了
返品不可
14739195KF92500-3ネイビーL11849
4,900
取扱い終了
返品不可
14739211KF92500-3ネイビーLL12251
4,900
取扱い終了
返品不可
14739220KF92500-3ネイビー3L13053
4,900
取扱い終了
返品不可
14739229KF92500-3ネイビー4L13855
4,900
取扱い終了
返品不可
14739238KF92500-3ネイビー5L14657
4,900
取扱い終了
返品不可
14739247KF92500-14ロイヤルブルーS11045
4,900
取扱い終了
返品不可
14739256KF92500-14ロイヤルブルーM11447
4,900
取扱い終了
返品不可
14739265KF92500-14ロイヤルブルーL11849
4,900
取扱い終了
返品不可
14739281KF92500-14ロイヤルブルーLL12251
4,900
取扱い終了
返品不可
14739290KF92500-14ロイヤルブルー3L13053
4,900
取扱い終了
返品不可
14739299KF92500-14ロイヤルブルー4L13855
4,900
取扱い終了
返品不可
14739308KF92500-14ロイヤルブルー5L14657
4,900
取扱い終了
返品不可
14739317KF92500-6シルバーS11045
4,900
取扱い終了
返品不可
14739326KF92500-6シルバーM11447
4,900
取扱い終了
返品不可
14739335KF92500-6シルバーL11849
4,900
取扱い終了
返品不可
14739351KF92500-6シルバーLL12251
4,900
取扱い終了
返品不可
14739360KF92500-6シルバー3L13053
4,900
取扱い終了
返品不可
14739369KF92500-6シルバー4L13855
4,900
取扱い終了
返品不可
14739378KF92500-6シルバー5L14657
4,900
取扱い終了
返品不可
14739387KF92500-7グリーンS11045
4,900
取扱い終了
返品不可
14739396KF92500-7グリーンM11447
4,900
取扱い終了
返品不可
14739405KF92500-7グリーンL11849
4,900
取扱い終了
返品不可
14739421KF92500-7グリーンLL12251
4,900
取扱い終了
返品不可
14739430KF92500-7グリーン3L13053
4,900
取扱い終了
返品不可
14739439KF92500-7グリーン4L13855
4,900
取扱い終了
返品不可
14739448KF92500-7グリーン5L14657
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする