サンエス
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14804347
KF100-KS056
ネイビー
4L
140
56
28
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804408
KF100-KS056
シルバーグレー
4L
140
56
28
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14804426
KF100-KS056
シルバーグレー
6L
152
58
28
¥
34,550
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14804435
KF100-KS056
シルバーグレー
8L
168
58
28
¥
34,550
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804451
KF100-KS056
11カモフラホワイト
M
116
48
24
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14804311
KF100-KS056
ネイビー
M
116
48
24
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804320
KF100-KS056
ネイビー
L
120
50
25
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804329
KF100-KS056
ネイビー
LL
124
52
26
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804338
KF100-KS056
ネイビー
3L
132
54
27
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804356
KF100-KS056
ネイビー
5L
148
58
28
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804365
KF100-KS056
シルバーグレー
M
116
48
24
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804381
KF100-KS056
シルバーグレー
L
120
50
25
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804390
KF100-KS056
シルバーグレー
LL
124
52
26
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804399
KF100-KS056
シルバーグレー
3L
132
54
27
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804417
KF100-KS056
シルバーグレー
5L
148
58
28
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804460
KF100-KS056
11カモフラホワイト
L
120
50
25
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804469
KF100-KS056
11カモフラホワイト
LL
124
52
26
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804478
KF100-KS056
11カモフラホワイト
3L
132
54
27
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804487
KF100-KS056
11カモフラホワイト
4L
140
56
28
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
14804496
KF100-KS056
11カモフラホワイト
5L
148
58
28
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください