曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14791431KF91490G-KS055シルバー4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791440KF91490G-KS055シルバー5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791449KF91490G-KS055キャメルM1124464
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791476KF91490G-KS055キャメル3L1285070
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791485KF91490G-KS055キャメル4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791501KF91490G-KS055キャメル5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791546KF91490G-KS055チャコール4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791555KF91490G-KS055チャコール5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791388KF91490G-KS055シルバーM1124464
28,100
取扱い終了
返品不可
14791397KF91490G-KS055シルバーL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14791406KF91490G-KS055シルバーLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14791415KF91490G-KS055シルバー3L1285070
28,100
取扱い終了
返品不可
14791458KF91490G-KS055キャメルL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14791467KF91490G-KS055キャメルLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14791510KF91490G-KS055チャコールM1124464
28,100
取扱い終了
返品不可
14791519KF91490G-KS055チャコールL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14791528KF91490G-KS055チャコールLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14791537KF91490G-KS055チャコール3L1285070
28,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする