曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14789175KF90479G-KS055ネイビーM1124464
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789218KF90479G-KS055ネイビー4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789227KF90479G-KS055ネイビー5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789236KF90479G-KS055ブルーM1124464
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789270KF90479G-KS055ブルー3L1285070
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789279KF90479G-KS055ブルー4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789288KF90479G-KS055ブルー5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789340KF90479G-KS055シルバー4L1365270
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789349KF90479G-KS055シルバー5L1445470
28,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14789191KF90479G-KS055ネイビーL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14789200KF90479G-KS055ネイビーLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14789209KF90479G-KS055ネイビー3L1285070
28,100
取扱い終了
返品不可
14789245KF90479G-KS055ブルーL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14789261KF90479G-KS055ブルーLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14789297KF90479G-KS055シルバーM1124464
28,100
取扱い終了
返品不可
14789306KF90479G-KS055シルバーL1164666
28,100
取扱い終了
返品不可
14789315KF90479G-KS055シルバーLL1204868
28,100
取扱い終了
返品不可
14789331KF90479G-KS055シルバー3L1285070
28,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする