曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14808005KF91490G-KS056シルバー4L1365270
32,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14808021KF91490G-KS056シルバー5L1445470
32,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14808030KF91490G-KS056キャメルM1124464
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808057KF91490G-KS056キャメル3L1285070
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808066KF91490G-KS056キャメル4L1365270
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808075KF91490G-KS056キャメル5L1445470
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808127KF91490G-KS056チャコール4L1365270
32,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14808136KF91490G-KS056チャコール5L1445470
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14807969KF91490G-KS056シルバーM1124464
32,600
取扱い終了
返品不可
14807978KF91490G-KS056シルバーL1164666
32,600
取扱い終了
返品不可
14807987KF91490G-KS056シルバーLL1204868
32,600
取扱い終了
返品不可
14807996KF91490G-KS056シルバー3L1285070
32,600
取扱い終了
返品不可
14808039KF91490G-KS056キャメルL1164666
32,600
取扱い終了
返品不可
14808048KF91490G-KS056キャメルLL1204868
32,600
取扱い終了
返品不可
14808091KF91490G-KS056チャコールM1124464
32,600
取扱い終了
返品不可
14808100KF91490G-KS056チャコールL1164666
32,600
取扱い終了
返品不可
14808109KF91490G-KS056チャコールLL1204868
32,600
取扱い終了
返品不可
14808118KF91490G-KS056チャコール3L1285070
32,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする