曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト (服のみ) (KF92522G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14741241KF92522G10蛍光イエローS1084264
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14741250KF92522G10蛍光イエローM1124466
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14741259KF92522G10蛍光イエローL1164668
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741268KF92522G10蛍光イエローLL1204870
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14741277KF92522G10蛍光イエロー3L1285072
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741286KF92522G10蛍光イエロー4L1365272
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741295KF92522G10蛍光イエロー5L1445472
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741311KF92522G10蛍光イエロー6L1525672
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14741320KF92522G30蛍光オレンジS1084264
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14741329KF92522G30蛍光オレンジM1124466
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741338KF92522G30蛍光オレンジL1164668
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741347KF92522G30蛍光オレンジLL1204870
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741356KF92522G30蛍光オレンジ3L1285072
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741365KF92522G30蛍光オレンジ4L1365272
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
14741381KF92522G30蛍光オレンジ5L1445472
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741390KF92522G30蛍光オレンジ6L1525672
12,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする