曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14767387KF92522G-KS05210蛍光イエロー3L1285072
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767396KF92522G-KS05210蛍光イエロー4L1365272
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767439KF92522G-KS05230蛍光オレンジM1124466
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767466KF92522G-KS05230蛍光オレンジ3L1285072
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767475KF92522G-KS05230蛍光オレンジ4L1365272
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767491KF92522G-KS05230蛍光オレンジ5L1445472
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14767351KF92522G-KS05210蛍光イエローS1084264
30,400
取扱い終了
返品不可
14767360KF92522G-KS05210蛍光イエローM1124466
30,400
取扱い終了
返品不可
14767369KF92522G-KS05210蛍光イエローL1164668
30,400
取扱い終了
返品不可
14767378KF92522G-KS05210蛍光イエローLL1204870
30,400
取扱い終了
返品不可
14767405KF92522G-KS05210蛍光イエロー5L1445472
30,400
取扱い終了
返品不可
14767421KF92522G-KS05210蛍光イエロー6L1525672
30,400
取扱い終了
返品不可
14767430KF92522G-KS05230蛍光オレンジS1084264
30,400
取扱い終了
返品不可
14767448KF92522G-KS05230蛍光オレンジL1164668
30,400
取扱い終了
返品不可
14767457KF92522G-KS05230蛍光オレンジLL1204870
30,400
取扱い終了
返品不可
14767500KF92522G-KS05230蛍光オレンジ6L1525672
30,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする