サンエス
空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G)
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
機能
【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応
素材
オックス ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14785359
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
3L
128
50
72
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785368
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
4L
136
52
72
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785411
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
M
112
44
66
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785438
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
3L
128
50
72
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785447
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
4L
136
52
72
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785456
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
5L
144
54
72
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14785316
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
S
108
42
64
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785325
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
M
112
44
66
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785341
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
L
116
46
68
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785350
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
LL
120
48
70
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785377
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
5L
144
54
72
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785386
KF92522G-KS054
10蛍光イエロー
6L
152
56
72
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785395
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
S
108
42
64
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785420
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
L
116
46
68
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785429
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
LL
120
48
70
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
14785465
KF92522G-KS054
30蛍光オレンジ
6L
152
56
72
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください