曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質オックス ポリエステル100%機能脇ファン使用・反射材使用・フルハーネス対応・内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14818521KF92522G-KS05610蛍光イエロー3L1285072
39,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818530KF92522G-KS05610蛍光イエロー4L1365272
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14818566KF92522G-KS05630蛍光オレンジM1124466
39,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818600KF92522G-KS05630蛍光オレンジ3L1285072
39,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818609KF92522G-KS05630蛍光オレンジ4L1365272
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14818618KF92522G-KS05630蛍光オレンジ5L1445472
39,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14818478KF92522G-KS05610蛍光イエローS1084264
39,600
取扱い終了
返品不可
14818487KF92522G-KS05610蛍光イエローM1124466
39,600
取扱い終了
返品不可
14818496KF92522G-KS05610蛍光イエローL1164668
39,600
取扱い終了
返品不可
14818505KF92522G-KS05610蛍光イエローLL1204870
39,600
取扱い終了
返品不可
14818539KF92522G-KS05610蛍光イエロー5L1445472
39,600
取扱い終了
返品不可
14818548KF92522G-KS05610蛍光イエロー6L1525672
39,600
取扱い終了
返品不可
14818557KF92522G-KS05630蛍光オレンジS1084264
39,600
取扱い終了
返品不可
14818575KF92522G-KS05630蛍光オレンジL1164668
39,600
取扱い終了
返品不可
14818591KF92522G-KS05630蛍光オレンジLL1204870
39,600
取扱い終了
返品不可
14818627KF92522G-KS05630蛍光オレンジ6L1525672
39,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする