曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G)

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92522G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14752249KF92522G-KS03610蛍光イエローS1084264
32,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14752258KF92522G-KS03610蛍光イエローM1124466
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752267KF92522G-KS03610蛍光イエローL1164668
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752276KF92522G-KS03610蛍光イエローLL1204870
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752285KF92522G-KS03610蛍光イエロー3L1285072
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752301KF92522G-KS03610蛍光イエロー4L1365272
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752310KF92522G-KS03610蛍光イエロー5L1445472
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752319KF92522G-KS03610蛍光イエロー6L1525672
32,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14752328KF92522G-KS03630蛍光オレンジS1084264
32,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14752337KF92522G-KS03630蛍光オレンジM1124466
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752346KF92522G-KS03630蛍光オレンジL1164668
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752355KF92522G-KS03630蛍光オレンジLL1204870
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752371KF92522G-KS03630蛍光オレンジ3L1285072
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752380KF92522G-KS03630蛍光オレンジ4L1365272
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752389KF92522G-KS03630蛍光オレンジ5L1445472
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14752398KF92522G-KS03630蛍光オレンジ6L1525672
32,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする