曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520G)

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14741076KF92520G10蛍光イエローS1126445
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741085KF92520G10蛍光イエローM1166647
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741101KF92520G10蛍光イエローL1206849
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741110KF92520G10蛍光イエローLL1247051
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741119KF92520G10蛍光イエロー3L1327253
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741128KF92520G10蛍光イエロー4L1407255
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741137KF92520G10蛍光イエロー5L1487256
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741146KF92520G10蛍光イエロー6L1567257
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741155KF92520G30蛍光オレンジS1126445
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741171KF92520G30蛍光オレンジM1166647
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741180KF92520G30蛍光オレンジL1206849
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741189KF92520G30蛍光オレンジLL1247051
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741198KF92520G30蛍光オレンジ3L1327253
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741207KF92520G30蛍光オレンジ4L1407255
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741216KF92520G30蛍光オレンジ5L1487256
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14741225KF92520G30蛍光オレンジ6L1567257
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする