曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G)

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14801258KF92520G-KS05510蛍光イエローS1126445
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801267KF92520G-KS05510蛍光イエローM1166647
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801276KF92520G-KS05510蛍光イエローL1206849
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801285KF92520G-KS05510蛍光イエローLL1247051
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801301KF92520G-KS05510蛍光イエロー3L1327253
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801310KF92520G-KS05510蛍光イエロー4L1407255
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801319KF92520G-KS05510蛍光イエロー5L1487256
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801328KF92520G-KS05510蛍光イエロー6L1567257
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801337KF92520G-KS05530蛍光オレンジS1126445
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801346KF92520G-KS05530蛍光オレンジM1166647
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801355KF92520G-KS05530蛍光オレンジL1206849
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801371KF92520G-KS05530蛍光オレンジLL1247051
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801380KF92520G-KS05530蛍光オレンジ3L1327253
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801389KF92520G-KS05530蛍光オレンジ4L1407255
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801398KF92520G-KS05530蛍光オレンジ5L1487256
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14801407KF92520G-KS05530蛍光オレンジ6L1567257
36,100
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする