サンエス
空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G)
より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット
材質
オックス ポリエステル100%
機能
脇ファン使用・反射材使用・フルハーネス対応・
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14817961
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
3L
132
72
53
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817988
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
6L
156
72
57
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14817839
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
S
112
64
45
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817848
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
M
116
66
47
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817857
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
L
120
68
49
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817866
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
LL
124
70
51
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817875
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
3L
132
72
53
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817891
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
4L
140
72
55
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817900
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
5L
148
72
56
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817909
KF92520G-KS056
10蛍光イエロー
6L
156
72
57
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817918
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
S
112
64
45
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817927
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
M
116
66
47
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817936
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
L
120
68
49
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817945
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
LL
124
70
51
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817970
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
4L
140
72
55
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
14817979
KF92520G-KS056
30蛍光オレンジ
5L
148
72
56
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください