曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G)

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520G) - サンエス

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14751610KF92520G-KS03610蛍光イエローS1126445
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751619KF92520G-KS03610蛍光イエローM1166647
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751628KF92520G-KS03610蛍光イエローL1206849
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751637KF92520G-KS03610蛍光イエローLL1247051
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751646KF92520G-KS03610蛍光イエロー3L1327253
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751655KF92520G-KS03610蛍光イエロー4L1407255
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751671KF92520G-KS03610蛍光イエロー5L1487256
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751680KF92520G-KS03610蛍光イエロー6L1567257
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751689KF92520G-KS03630蛍光オレンジS1126445
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751698KF92520G-KS03630蛍光オレンジM1166647
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751707KF92520G-KS03630蛍光オレンジL1206849
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751716KF92520G-KS03630蛍光オレンジLL1247051
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751725KF92520G-KS03630蛍光オレンジ3L1327253
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751741KF92520G-KS03630蛍光オレンジ4L1407255
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751750KF92520G-KS03630蛍光オレンジ5L1487256
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14751759KF92520G-KS03630蛍光オレンジ6L1567257
33,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする