曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758348KF92152-KS0523ネイビーM1124467
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758357KF92152-KS0523ネイビーL1164669
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758366KF92152-KS0523ネイビーLL1204871
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758375KF92152-KS0523ネイビー3L1285073
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758391KF92152-KS0523ネイビー4L1365273
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758400KF92152-KS0523ネイビー5L1495473
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758409KF92152-KS0524ブルーM1124467
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758418KF92152-KS0524ブルーL1164669
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758427KF92152-KS0524ブルーLL1204871
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758436KF92152-KS0524ブルー3L1285073
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758445KF92152-KS0524ブルー4L1365273
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758461KF92152-KS0524ブルー5L1495473
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758470KF92152-KS0526シルバーM1124467
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758479KF92152-KS0526シルバーL1164669
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758488KF92152-KS0526シルバーLL1204871
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758497KF92152-KS0526シルバー3L1285073
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758506KF92152-KS0526シルバー4L1365273
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758515KF92152-KS0526シルバー5L1495473
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする