空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757535KF92112-KS052イエローS1124364
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757551KF92112-KS05210イエローM1164566
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757560KF92112-KS05210イエローL1204768
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757569KF92112-KS05210イエローLL1244970
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757578KF92112-KS05210イエロー3L1325172
21,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
14757587KF92112-KS05210イエロー4L1405372
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757596KF92112-KS05210イエロー5L1485572
21,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
14757605KF92112-KS052イエロー6L1565772
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757621KF92112-KS052イエロー8L1726172
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757630KF92112-KS052オレンジS1124364
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14757639KF92112-KS05230オレンジM1164566
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757648KF92112-KS05230オレンジL1204768
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757657KF92112-KS05230オレンジLL1244970
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757666KF92112-KS05230オレンジ3L1325172
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757675KF92112-KS05230オレンジ4L1405372
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757691KF92112-KS05230オレンジ5L1485572
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757700KF92112-KS052オレンジ6L1565772
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757709KF92112-KS052オレンジ8L1726172
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757727KF92112-KS0523ネイビーM1164566
21,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14757736KF92112-KS0523ネイビーL1204768
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757745KF92112-KS0523ネイビーLL1244970
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14757761KF92112-KS0523ネイビー3L1325172
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757770KF92112-KS0523ネイビー4L1405372
21,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
14757779KF92112-KS0523ネイビー5L1485572
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757788KF92112-KS052ネイビー6L1565772
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757797KF92112-KS052ネイビー8L1726172
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14757718KF92112-KS052ネイビーS1124364
21,900
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする