曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775516KF92112-KS05410イエローM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775525KF92112-KS05410イエローL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775541KF92112-KS05410イエローLL1244970
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775550KF92112-KS05410イエロー3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775559KF92112-KS05410イエロー4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775568KF92112-KS05410イエロー5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775577KF92112-KS054イエロー6L1565772
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775611KF92112-KS05430オレンジM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775620KF92112-KS05430オレンジL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775629KF92112-KS05430オレンジLL1244970
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775638KF92112-KS05430オレンジ3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775647KF92112-KS05430オレンジ4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775656KF92112-KS05430オレンジ5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775699KF92112-KS0543ネイビーM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775708KF92112-KS0543ネイビーL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775726KF92112-KS0543ネイビー3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775735KF92112-KS0543ネイビー4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775751KF92112-KS0543ネイビー5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775586KF92112-KS054イエロー8L1726172
26,600
取扱い終了
返品不可
14775665KF92112-KS054オレンジ6L1565772
26,600
取扱い終了
返品不可
14775681KF92112-KS054オレンジ8L1726172
26,600
取扱い終了
返品不可
14775760KF92112-KS054ネイビー6L1565772
26,600
取扱い終了
返品不可
14775507KF92112-KS054イエローS1124364
26,600
取扱い終了
返品不可
14775595KF92112-KS054オレンジS1124364
26,600
取扱い終了
返品不可
14775690KF92112-KS054ネイビーS1124364
26,600
取扱い終了
返品不可
14775717KF92112-KS0543ネイビーLL1244970
26,600
取扱い終了
返品不可
14775769KF92112-KS054ネイビー8L1726172
26,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14775586KF92112-KS05414757621KF92112-KS052KF92112-KS054 空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757621空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14775665KF92112-KS05414757700KF92112-KS052KF92112-KS054 空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757700空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14775681KF92112-KS05414757709KF92112-KS052KF92112-KS054 空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757709空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14775760KF92112-KS05414757788KF92112-KS052KF92112-KS054 空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14757788空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)サンエス1セット
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする