曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14792088KF92112-KS055イエローS1124364
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792097KF92112-KS05510イエローM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792106KF92112-KS05510イエローL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792115KF92112-KS05510イエローLL1244970
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792131KF92112-KS05510イエロー3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792140KF92112-KS05510イエロー4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792149KF92112-KS05510イエロー5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792158KF92112-KS055イエロー6L1565772
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792167KF92112-KS055イエロー8L1726172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792176KF92112-KS055オレンジS1124364
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792185KF92112-KS05530オレンジM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792201KF92112-KS05530オレンジL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792210KF92112-KS05530オレンジLL1244970
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792219KF92112-KS05530オレンジ3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792228KF92112-KS05530オレンジ4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792237KF92112-KS05530オレンジ5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792246KF92112-KS055オレンジ6L1565772
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792255KF92112-KS055オレンジ8L1726172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792271KF92112-KS055ネイビーS1124364
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792280KF92112-KS0553ネイビーM1164566
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792289KF92112-KS0553ネイビーL1204768
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792298KF92112-KS0553ネイビーLL1244970
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792307KF92112-KS0553ネイビー3L1325172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792316KF92112-KS0553ネイビー4L1405372
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792325KF92112-KS0553ネイビー5L1485572
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792341KF92112-KS055ネイビー6L1565772
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792350KF92112-KS055ネイビー8L1726172
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする