曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14808678KF92112-KS05610イエローM1164566
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808687KF92112-KS05610イエローL1204768
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808696KF92112-KS05610イエローLL1244970
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808705KF92112-KS05610イエロー3L1325172
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808721KF92112-KS05610イエロー4L1405372
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808730KF92112-KS05610イエロー5L1485572
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808739KF92112-KS056イエロー6L1565772
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808766KF92112-KS05630オレンジM1164566
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808775KF92112-KS05630オレンジL1204768
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808791KF92112-KS05630オレンジLL1244970
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808800KF92112-KS05630オレンジ3L1325172
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808809KF92112-KS05630オレンジ4L1405372
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808818KF92112-KS05630オレンジ5L1485572
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808861KF92112-KS0563ネイビーM1164566
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808870KF92112-KS0563ネイビーL1204768
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808888KF92112-KS0563ネイビー3L1325172
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808897KF92112-KS0563ネイビー4L1405372
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808906KF92112-KS0563ネイビー5L1485572
31,100
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14808669KF92112-KS056イエローS1124364
31,100
取扱い終了
返品不可
14808748KF92112-KS056イエロー8L1726172
31,100
取扱い終了
返品不可
14808757KF92112-KS056オレンジS1124364
31,100
取扱い終了
返品不可
14808827KF92112-KS056オレンジ6L1565772
31,100
取扱い終了
返品不可
14808836KF92112-KS056オレンジ8L1726172
31,100
取扱い終了
返品不可
14808845KF92112-KS056ネイビーS1124364
31,100
取扱い終了
返品不可
14808879KF92112-KS0563ネイビーLL1244970
31,100
取扱い終了
返品不可
14808915KF92112-KS056ネイビー6L1565772
31,100
取扱い終了
返品不可
14808931KF92112-KS056ネイビー8L1726172
31,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする