曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758165KF92150-KS0523ネイビーM1144724
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758181KF92150-KS0523ネイビーL1184925
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758190KF92150-KS0523ネイビーLL1225126
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758226KF92150-KS0524ブルーM1144724
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758235KF92150-KS0524ブルーL1184925
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758251KF92150-KS0524ブルーLL1225126
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758260KF92150-KS0524ブルー3L1305327
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758287KF92150-KS0526シルバーM1144724
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758296KF92150-KS0526シルバーL1184925
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758305KF92150-KS0526シルバーLL1225126
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14758199KF92150-KS0523ネイビー3L1305327
20,900
取扱い終了
返品不可
14758208KF92150-KS0523ネイビー4L1385528
20,900
取扱い終了
返品不可
14758217KF92150-KS0523ネイビー5L1465728
20,900
取扱い終了
返品不可
14758269KF92150-KS0524ブルー4L1385528
20,900
取扱い終了
返品不可
14758278KF92150-KS0524ブルー5L1465728
20,900
取扱い終了
返品不可
14758321KF92150-KS0526シルバー3L1305327
20,900
取扱い終了
返品不可
14758330KF92150-KS0526シルバー4L1385528
20,900
取扱い終了
返品不可
14758339KF92150-KS0526シルバー5L1465728
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする