曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776137KF92150-KS0543ネイビーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776146KF92150-KS0543ネイビーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776155KF92150-KS0543ネイビーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776198KF92150-KS0544ブルーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776207KF92150-KS0544ブルーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776216KF92150-KS0544ブルーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776225KF92150-KS0544ブルー3L1305327
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776259KF92150-KS0546シルバーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776268KF92150-KS0546シルバーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776277KF92150-KS0546シルバーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776171KF92150-KS0543ネイビー3L1305327
25,600
取扱い終了
返品不可
14776180KF92150-KS0543ネイビー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14776189KF92150-KS0543ネイビー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
14776241KF92150-KS0544ブルー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14776250KF92150-KS0544ブルー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
14776286KF92150-KS0546シルバー3L1305327
25,600
取扱い終了
返品不可
14776295KF92150-KS0546シルバー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14776311KF92150-KS0546シルバー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする