曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14792718KF92150-KS0553ネイビーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792727KF92150-KS0553ネイビーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792736KF92150-KS0553ネイビーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792779KF92150-KS0554ブルーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792788KF92150-KS0554ブルーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792797KF92150-KS0554ブルーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792806KF92150-KS0554ブルー3L1305327
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792840KF92150-KS0556シルバーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792849KF92150-KS0556シルバーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792858KF92150-KS0556シルバーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792745KF92150-KS0553ネイビー3L1305327
25,600
取扱い終了
返品不可
14792761KF92150-KS0553ネイビー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14792770KF92150-KS0553ネイビー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
14792815KF92150-KS0554ブルー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14792831KF92150-KS0554ブルー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
14792867KF92150-KS0556シルバー3L1305327
25,600
取扱い終了
返品不可
14792876KF92150-KS0556シルバー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14792885KF92150-KS0556シルバー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする