曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット材質ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14809299KF92150-KS0563ネイビーM1144724
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809308KF92150-KS0563ネイビーL1184925
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14809317KF92150-KS0563ネイビーLL1225126
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809360KF92150-KS0564ブルーM1144724
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809369KF92150-KS0564ブルーL1184925
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809378KF92150-KS0564ブルーLL1225126
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809387KF92150-KS0564ブルー3L1305327
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14809421KF92150-KS0566シルバーM1144724
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809430KF92150-KS0566シルバーL1184925
30,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14809439KF92150-KS0566シルバーLL1225126
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14809326KF92150-KS0563ネイビー3L1305327
30,100
取扱い終了
返品不可
14809335KF92150-KS0563ネイビー4L1385528
30,100
取扱い終了
返品不可
14809351KF92150-KS0563ネイビー5L1465728
30,100
取扱い終了
返品不可
14809396KF92150-KS0564ブルー4L1385528
30,100
取扱い終了
返品不可
14809405KF92150-KS0564ブルー5L1465728
30,100
取扱い終了
返品不可
14809448KF92150-KS0566シルバー3L1305327
30,100
取扱い終了
返品不可
14809457KF92150-KS0566シルバー4L1385528
30,100
取扱い終了
返品不可
14809466KF92150-KS0566シルバー5L1465728
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする