サンエス
空調風神服 ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
ドビーポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14758646
KF92162-KS052
14グラフィックルー
M
112
44
67
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14758655
KF92162-KS052
14グラフィックルー
L
116
46
69
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758671
KF92162-KS052
14グラフィックルー
LL
120
48
71
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758680
KF92162-KS052
14グラフィックルー
3L
128
50
73
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14758716
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
L
116
46
69
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758725
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
LL
120
48
71
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14758689
KF92162-KS052
14グラフィックルー
4L
136
52
73
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14758698
KF92162-KS052
14グラフィックルー
5L
149
54
73
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14758707
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
M
112
44
67
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14758741
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
3L
128
50
73
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14758750
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
4L
136
52
73
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14758759
KF92162-KS052
16グラフィックシルバー
5L
149
54
73
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください