曜日別特売

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14793899KF92192-KS0556シルバー4L1405372
27,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14793795KF92192-KS0553ネイビーM1164566
27,600
取扱い終了
返品不可
14793811KF92192-KS0553ネイビーL1204768
27,600
取扱い終了
返品不可
14793820KF92192-KS0553ネイビーLL1244970
27,600
取扱い終了
返品不可
14793829KF92192-KS0553ネイビー3L1325172
27,600
取扱い終了
返品不可
14793838KF92192-KS0553ネイビー4L1405372
27,600
取扱い終了
返品不可
14793847KF92192-KS0553ネイビー5L1485572
27,600
取扱い終了
返品不可
14793856KF92192-KS0556シルバーM1164566
27,600
取扱い終了
返品不可
14793865KF92192-KS0556シルバーL1204768
27,600
取扱い終了
返品不可
14793881KF92192-KS0556シルバーLL1244970
27,600
取扱い終了
返品不可
14793890KF92192-KS0556シルバー3L1325172
27,600
取扱い終了
返品不可
14793908KF92192-KS0556シルバー5L1485572
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする