曜日別特売

空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757806KF92122-KS05220キャメルM1164566
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757815KF92122-KS05220キャメルL1204768
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757831KF92122-KS05220キャメルLL1244970
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757840KF92122-KS05220キャメル3L1325172
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757885KF92122-KS05233ネイビーLL1244970
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14757901KF92122-KS05233ネイビー3L1325172
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757946KF92122-KS05289グレーLL1244970
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757955KF92122-KS05289グレー3L1325172
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757849KF92122-KS05220キャメル4L1405372
20,900
取扱い終了
返品不可
14757858KF92122-KS05220キャメル5L1485572
20,900
取扱い終了
返品不可
14757867KF92122-KS05233ネイビーM1164566
20,900
取扱い終了
返品不可
14757876KF92122-KS05233ネイビーL1204768
20,900
取扱い終了
返品不可
14757910KF92122-KS05233ネイビー4L1405372
20,900
取扱い終了
返品不可
14757919KF92122-KS05233ネイビー5L1485572
20,900
取扱い終了
返品不可
14757928KF92122-KS05289グレーM1164566
20,900
取扱い終了
返品不可
14757937KF92122-KS05289グレーL1204768
20,900
取扱い終了
返品不可
14757971KF92122-KS05289グレー4L1405372
20,900
取扱い終了
返品不可
14757980KF92122-KS05289グレー5L1485572
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする