曜日別特売

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14775778KF92122-KS05420キャメルM1164566
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775787KF92122-KS05420キャメルL1204768
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775796KF92122-KS05420キャメルLL1244970
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775805KF92122-KS05420キャメル3L1325172
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775848KF92122-KS05433ネイビーL1204768
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775857KF92122-KS05433ネイビーLL1244970
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775866KF92122-KS05433ネイビー3L1325172
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775875KF92122-KS05433ネイビー4L1405372
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775891KF92122-KS05433ネイビー5L1485572
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775918KF92122-KS05489グレーLL1244970
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775927KF92122-KS05489グレー3L1325172
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14775821KF92122-KS05420キャメル4L1405372
25,600
取扱い終了
返品不可
14775830KF92122-KS05420キャメル5L1485572
25,600
取扱い終了
返品不可
14775839KF92122-KS05433ネイビーM1164566
25,600
取扱い終了
返品不可
14775900KF92122-KS05489グレーM1164566
25,600
取扱い終了
返品不可
14775909KF92122-KS05489グレーL1204768
25,600
取扱い終了
返品不可
14775936KF92122-KS05489グレー4L1405372
25,600
取扱い終了
返品不可
14775945KF92122-KS05489グレー5L1485572
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする