サンエス
空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
材質(本体)
コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782550
KF92490-KS054
ネイビー
LL
120
48
70
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782690
KF92490-KS054
ストーングレー
M
112
44
66
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782699
KF92490-KS054
ストーングレー
L
116
46
68
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782708
KF92490-KS054
ストーングレー
LL
120
48
70
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782717
KF92490-KS054
ストーングレー
3L
128
50
72
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782726
KF92490-KS054
ストーングレー
4L
136
52
72
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782735
KF92490-KS054
ストーングレー
5L
144
54
72
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14782516
KF92490-KS054
ネイビー
S
108
42
64
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782525
KF92490-KS054
ネイビー
M
112
44
66
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782541
KF92490-KS054
ネイビー
L
116
46
68
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782559
KF92490-KS054
ネイビー
3L
128
50
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782568
KF92490-KS054
ネイビー
4L
136
52
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782577
KF92490-KS054
ネイビー
5L
144
54
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782586
KF92490-KS054
ネイビー
6L
152
56
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782595
KF92490-KS054
ブルー
S
108
42
64
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782611
KF92490-KS054
ブルー
M
112
44
66
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782620
KF92490-KS054
ブルー
L
116
46
68
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782629
KF92490-KS054
ブルー
LL
120
48
70
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782638
KF92490-KS054
ブルー
3L
128
50
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782647
KF92490-KS054
ブルー
4L
136
52
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782656
KF92490-KS054
ブルー
5L
144
54
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782665
KF92490-KS054
ブルー
6L
152
56
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782681
KF92490-KS054
ストーングレー
S
108
42
64
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782751
KF92490-KS054
ストーングレー
6L
152
56
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782760
KF92490-KS054
チャコール
S
108
42
64
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782769
KF92490-KS054
チャコール
M
112
44
66
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782778
KF92490-KS054
チャコール
L
116
46
68
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782787
KF92490-KS054
チャコール
LL
120
48
70
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782796
KF92490-KS054
チャコール
3L
128
50
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782805
KF92490-KS054
チャコール
4L
136
52
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782821
KF92490-KS054
チャコール
5L
144
54
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
14782830
KF92490-KS054
チャコール
6L
152
56
72
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください