空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14791966KF92102-KS05547カーキ116456678
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791975KF92102-KS05547カーキ120476883
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14791991KF92102-KS05547カーキ124497088
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792000KF92102-KS05547カーキ132517293
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792009KF92102-KS05547カーキ140537298
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792018KF92102-KS05547カーキ1485572103
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14792027KF92102-KS05589グレー116456678
25,600
取扱い終了
返品不可
14792036KF92102-KS05589グレー120476883
25,600
取扱い終了
返品不可
14792045KF92102-KS05589グレー124497088
25,600
取扱い終了
返品不可
14792061KF92102-KS05589グレー132517293
25,600
取扱い終了
返品不可
14792070KF92102-KS05589グレー140537298
25,600
取扱い終了
返品不可
14792079KF92102-KS055グレー1485572103
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする