空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14758531KF92160-KS05214グラフィックルーM1144724
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758540KF92160-KS05214グラフィックルーL1184925
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14758549KF92160-KS05214グラフィックルーLL1225126
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14758558KF92160-KS05214グラフィックルー3L1305327
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14758585KF92160-KS0526シルバーM1144724
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
14758610KF92160-KS0526シルバーLL1225126
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14758567KF92160-KS05216グラフィックシルバー4L1385528
20,900
取扱い終了
返品不可
14758576KF92160-KS05216グラフィックシルバー5L1465728
20,900
取扱い終了
返品不可
14758601KF92160-KS0526シルバーL1184925
20,900
取扱い終了
返品不可
14758619KF92160-KS0526シルバー3L1305327
20,900
取扱い終了
返品不可
14758628KF92160-KS0526シルバー4L1385528
20,900
取扱い終了
返品不可
14758637KF92160-KS0526シルバー5L1465728
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする