曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14776496KF92160-KS05414グラフィックルーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776505KF92160-KS05414グラフィックルーL1184925
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776521KF92160-KS05414グラフィックルーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776530KF92160-KS05414グラフィックルー3L1305327
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776539KF92160-KS05416グラフィックシルバー4L1385528
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776548KF92160-KS05416グラフィックシルバー5L1465728
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776557KF92160-KS0546シルバーM1144724
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776575KF92160-KS0546シルバーLL1225126
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
14776566KF92160-KS0546シルバーL1184925
25,600
取扱い終了
返品不可
14776591KF92160-KS0546シルバー3L1305327
25,600
取扱い終了
返品不可
14776600KF92160-KS0546シルバー4L1385528
25,600
取扱い終了
返品不可
14776609KF92160-KS0546シルバー5L1465728
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする