サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
材質(本体)
コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14763756
KF92450-KS052
M
ストーングレー
116
46
24
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14763765
KF92450-KS052
L
ストーングレー
120
48
25
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763781
KF92450-KS052
LL
ストーングレー
124
50
26
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763790
KF92450-KS052
3L
ストーングレー
132
52
27
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763799
KF92450-KS052
4L
ストーングレー
124
54
28
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763808
KF92450-KS052
5L
ストーングレー
132
56
28
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763835
KF92450-KS052
M
チャコール
116
46
24
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763851
KF92450-KS052
L
チャコール
120
48
25
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
14763878
KF92450-KS052
4L
チャコール
124
54
28
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14763589
KF92450-KS052
S
ネイビー
112
44
23
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763598
KF92450-KS052
M
ネイビー
116
46
24
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763607
KF92450-KS052
L
ネイビー
120
48
25
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763616
KF92450-KS052
LL
ネイビー
124
50
26
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763625
KF92450-KS052
3L
ネイビー
132
52
27
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763641
KF92450-KS052
4L
ネイビー
124
54
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763650
KF92450-KS052
5L
ネイビー
132
56
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763659
KF92450-KS052
6L
ネイビー
140
58
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763668
KF92450-KS052
S
ブルー
112
44
23
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763677
KF92450-KS052
M
ブルー
116
46
24
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763686
KF92450-KS052
L
ブルー
120
48
25
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763695
KF92450-KS052
LL
ブルー
124
50
26
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763711
KF92450-KS052
3L
ブルー
132
52
27
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763720
KF92450-KS052
4L
ブルー
124
54
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763729
KF92450-KS052
5L
ブルー
132
56
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763738
KF92450-KS052
6L
ブルー
140
58
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763747
KF92450-KS052
S
ストーングレー
112
44
23
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763817
KF92450-KS052
6L
ストーングレー
140
58
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763826
KF92450-KS052
S
チャコール
112
44
23
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763860
KF92450-KS052
LL
チャコール
124
50
26
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763869
KF92450-KS052
3L
チャコール
132
52
27
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763887
KF92450-KS052
5L
チャコール
132
56
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
14763896
KF92450-KS052
6L
チャコール
140
58
28
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください