サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14769311
KF96990-KS052
6シルバー
XL
128
50
70
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14769338
KF96990-KS052
69チャコール
M
112
44
64
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14769277
KF96990-KS052
6シルバー
M
112
44
64
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769286
KF96990-KS052
6シルバー
L
116
46
66
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769295
KF96990-KS052
6シルバー
LL
120
48
68
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769320
KF96990-KS052
6シルバー
4L
136
52
70
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769329
KF96990-KS052
6シルバー
5L
144
54
70
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769347
KF96990-KS052
69チャコール
L
116
46
66
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769356
KF96990-KS052
69チャコール
LL
120
48
68
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769365
KF96990-KS052
69チャコール
XL
128
50
70
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769381
KF96990-KS052
69チャコール
4L
136
52
70
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
14769390
KF96990-KS052
69チャコール
5L
144
54
70
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください