サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14787276
KF96990-KS054
6シルバー
XL
128
50
70
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14787310
KF96990-KS054
69チャコール
M
112
44
64
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
14787249
KF96990-KS054
6シルバー
M
112
44
64
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787258
KF96990-KS054
6シルバー
L
116
46
66
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787267
KF96990-KS054
6シルバー
LL
120
48
68
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787285
KF96990-KS054
6シルバー
4L
136
52
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787301
KF96990-KS054
6シルバー
5L
144
54
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787319
KF96990-KS054
69チャコール
L
116
46
66
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787328
KF96990-KS054
69チャコール
LL
120
48
68
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787337
KF96990-KS054
69チャコール
XL
128
50
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787346
KF96990-KS054
69チャコール
4L
136
52
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
14787355
KF96990-KS054
69チャコール
5L
144
54
70
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください