曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N)

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)素材【交織トロピカル】ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14802929KF95150N-KS0556シルバーM1165024
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802938KF95150N-KS0556シルバーL1205225
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802947KF95150N-KS0556シルバーLL1245426
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802956KF95150N-KS0556シルバー3L1325627
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802990KF95150N-KS05521カーキーM1165024
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802999KF95150N-KS05521カーキーL1205225
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803008KF95150N-KS05521カーキーLL1245426
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803017KF95150N-KS05521カーキー3L1325627
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803026KF95150N-KS05521カーキー4L1405828
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803035KF95150N-KS05521カーキー5L1486028
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803051KF95150N-KS05547ディープグリーンM1165024
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803060KF95150N-KS05547ディープグリーンL1205225
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803069KF95150N-KS05547ディープグリーンLL1245426
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803078KF95150N-KS05547ディープグリーン3L1325627
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14803087KF95150N-KS05547ディープグリーン4L1405828
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14802965KF95150N-KS0556シルバー4L1405828
28,200
取扱い終了
返品不可
14802981KF95150N-KS0556シルバー5L1486028
28,200
取扱い終了
返品不可
14803096KF95150N-KS05547ディープグリーン5L1486028
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする