曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N)

空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル プラズマクラスターななめファンセット&バッテリーセット 2025) (KF95150N) - サンエス

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9330PCプラズマクラスター付ななめファンセット混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14819510KF95150N-KS0566シルバーM1165024
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819519KF95150N-KS0566シルバーL1205225
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819528KF95150N-KS0566シルバーLL1245426
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819537KF95150N-KS0566シルバー3L1325627
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819571KF95150N-KS05621カーキーM1165024
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819580KF95150N-KS05621カーキーL1205225
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819589KF95150N-KS05621カーキーLL1245426
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819598KF95150N-KS05621カーキー3L1325627
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819607KF95150N-KS05621カーキー4L1405828
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819616KF95150N-KS05621カーキー5L1486028
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819625KF95150N-KS05647ディープグリーンM1165024
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819641KF95150N-KS05647ディープグリーンL1205225
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819650KF95150N-KS05647ディープグリーンLL1245426
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819659KF95150N-KS05647ディープグリーン3L1325627
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819668KF95150N-KS05647ディープグリーン4L1405828
32,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14819546KF95150N-KS0566シルバー4L1405828
32,700
取扱い終了
返品不可
14819555KF95150N-KS0566シルバー5L1486028
32,700
取扱い終了
返品不可
14819677KF95150N-KS05647ディープグリーン5L1486028
32,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする